Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréq - NSX400 à 630 -3P+N-250 à 630A - LV434023W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréq - NSX400 à 630 -3P+N-250 à 630A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 756 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708681

Réf. Sonepar

01887770868

Réf. Fournisseur

LV434023W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

756 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

630 A

tension nominale (Un) N-L:

230...400 V

tension nominale (Un) L-L:

0...400 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

technique d'enfichage

largeur en nombre de modules:

10.5

largeur:

185 mm

profondeur:

110 mm

hauteur:

91 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - Ce capteur d'énergie PowerTag Energy NSX est un périphérique sans fil monté sous un disjoncteur et connecté à Acti9 Smartlink via la communication sans fil. Ce dispositif radiofréquence 160A pour ComPacT 3P/3P+N est auto-alimenté

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A l’intérieur d'un tableau ou coffret électrique, ce capteur d'énergie associé au disjoncteur est un appareil PowerTag qui doit être installé sous le disjoncteur fixe (avec ou sans Vigi). Le capteur d'énergie PowerTag Energy NSX est un produit tout-en-un sans accessoire. Ce produit communique par radio-fréquence et collecte les données énergétiques, remonte les diagnostics et les alarmes sur les états du disjoncteur. Ce capteur d'énergie PowerTag NSX se monte en amont du disjoncteur en tableau électrique. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce capteur d'energie est dédié aux installations de fortes puissances avec des calibres jusqu'à 630A. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données Panel Server. The Un Rated voltages are Phase-to-neutral 230VAC +/- 20% and Phase-to-phase 400VAC +/- 20%. The maximum consumption is below or equal to 3.7VA. It can be mounted directly on the bottom side of the circuit breaker or Vigi add-on terminals, or top or bottom side of the plug-in base if any. The product color is grey (RAL7016). The weight is 1000g. The degree of protection is IP20 and IK07. The operating temperature is between -25°C to +70°C. The storage temperature is between -50°C to +85°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur d'énergie fournissant des mesures précises en temps réel et des valeurs d'énergie
  • Communication sans fil, doit être associée à un concentrateur pour traiter les données collectées
  • Capteur d'énergie précis avec une précision de classe 1 selon la norme CEI 61557-12
  • Petit et économique, conçu pour les disjoncteurs et interrupteurs à boîtier moulé jusqu'à 630 A
  • Powertag Energy 3P+N a une conception intégrée
  • Compatible avec les mêmes accessoires de raccordement que l'appareil sur lequel il est monté