Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréqu - iC60 iID DT60-1P+N 63A -aval - A9MEM1522W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréqu - iC60 iID DT60-1P+N 63A -aval

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708599

Réf. Sonepar

01887770859

Réf. Fournisseur

A9MEM1522W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

technique d'enfichage

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

profondeur:

43 mm

hauteur:

16.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - Capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de com PAS400/600/800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iC60 1P+N et auto-alimenté

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iC60 1P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en aval du disjoncteur en tableau électrique. Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données. The Un rated voltage is Phase-to-neutral 200VAC to 240VAC +/- 20%. The maximum consumption is below or equal to 1VA. It can be only mounted on the bottom of the protective device. The product color is white (RAL9003). The weight is 17,5g. The degree of protection is IP20 and IK05 The operating temperature is between -25°C to +60°C. The Storage temperature is between -40°C to +85°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur sans fil simple à mettre en oeuvre
  • Capteur à monter sur un disjoncteur sans ajout de rail DIN
  • Degré de protection IP20 et tenue aux chocs IK05
  • Communication sans surcoût et sans intervention d'un expert
  • Simple, connecté et avant-gardiste