Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréqu - iC60 iID DT60 -3P+N-63A-aval - A9MEM1542W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487708629
Réf. Sonepar
01887770862
Réf. Fournisseur
A9MEM1542W
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
autre
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
63 A
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
tension nominale (Un) L-L:
380...415 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
43 mm
hauteur:
16.5 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iC60 3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en aval du disjoncteur en tableau électrique. Il est spécialement conçu pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active, de la puissance active, du courant, du facteur de puissance et de la tension. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données. Le degré de protection est IP20 et IK05. The Un rated voltage are Phase-to-neutral 220VAC to 240VAC +/- 20% and Phase-to-phase 380VAC to 415VAC +/- 20%. The maximum consumption is below or equal to 2VA. It can be only mounted on the bottom of the protective device. The product color is white (RAL9003). The weight is 35g. The degree of protection is IP20 and IK05 The operating temperature is between -25°C to +60°C. The Storage temperature is between -40°C to +85°C.Quelques mots du fabricant :
- Capteur sans fil simple à mettre en oeuvre
- Capteur à monter sur un disjoncteur sans ajout de rail DIN
- Degré de protection IP20 et tenue aux chocs IK05
- Communication sans surcoût et sans intervention d'un expert
- Simple, connecté et avant-gardiste


