Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréqu -Vigi DT40/iC60-3P+N 63A-am/av - A9MEM1570W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréqu -Vigi DT40/iC60-3P+N 63A-am/av

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708643

Réf. Sonepar

01887770864

Réf. Fournisseur

A9MEM1570W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

380...415 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

technique d'enfichage

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

profondeur:

46.6 mm

hauteur:

20 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - Capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont ou aval sur un disj et connecté à Acti9 Smartlink via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 63A pour Vigi iDT40/iC60 3P+N est auto-alimenté.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

En communication par radio-fréquence, ce capteur pour Vigi iDT40/iC60 3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disj. PowerTag Energy se monte en amont/aval du disjoncteur en tableau élec. Il est spécialement conçu pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil. Il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données. Le courant de saturation est de 130A et le premier courant de démarrage est de 40mA. The Un rated voltage are Phase-to-neutral 220VAC to 240VAC +/- 20% and Phase-to-phase 380VAC to 415VAC +/- 20%. The maximum consumption is below or equal to 2VA. It can be either mounted on the top or the bottom of the protective device. The product color is white (RAL9003). The weight is 40g. The degree of protection is IP20 and IK05 The operating temperature is between -25°C to +60°C. The Storage temperature is between -40°C to +85°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur sans fil simple à mettre en oeuvre
  • Capteur à monter sur un disjoncteur sans ajout de rail DIN
  • Degré de protection IP20 et tenue aux chocs IK05
  • Communication sans surcoût et sans intervention d'un expert
  • Simple, connecté et avant-gardiste

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric