Schneider Electric - Reconditionné - Preventa - inter. à pied- simple- sans capot- métal.- bleu 1O+1F - XPEM110W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Preventa - inter. à pied- simple- sans capot- métal.- bleu 1O+1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Non

  • avec verrouillage - Non

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408345

Réf. Sonepar

01887740834

Réf. Fournisseur

XPEM110W

Marque

Schneider Electric

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Non

avec verrouillage:

Non

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

bleu

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

104 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

172 mm

Réemploi - Preventa XPEM - interrupteur à pied - simple - sans capot - métal - bleu - 1O+1F - à pédale unique - IP66 - métal - fonctionnement des contacts : 1 étage

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric