Schneider Electric - Reconditionné - Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V - A9A15306W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
avec volet de protection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487319313
Réf. Sonepar
01887731931
Réf. Fournisseur
A9A15306W
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
avec volet de protection:
Oui
modèle:
autre
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
63 mm
indice de protection (IP):
IP20
type de contact de protection:
rond
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


