Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné -PrismaSeT S coffret saillie plastique & métal 5rangées 24 modules - LVSST524W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -PrismaSeT S coffret saillie plastique & métal 5rangées 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487331148

Réf. Sonepar

01887733114

Réf. Fournisseur

LVSST524W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

5

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

956 mm

largeur:

570 mm

profondeur:

191 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

Réemploi - PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 5 rangées 24 modules - Largeur: 570 mm | Profondeur: 191 mm | Hauteur : 958 mm - RAL9003 - IP30 sans porte | IP 40 avec porte - IK 08 sans porte | IK09 avec porte - Classe 2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric