Schneider Electric - Reconditionné - PrismaSeT XS-Coffret plastique encast. 4R 24 M avec porte pleine - LVSXG424W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487331209
Réf. Sonepar
01887733120
Réf. Fournisseur
LVSXG424W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
810 mm
largeur:
648 mm
profondeur:
129 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
86 mm
hauteur d'encastrement:
780 mm
largeur d'encastrement:
618 mm
profondeur intérieure:
80 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


