Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - PrismaSeT XS-Coffret plastique encast. 6R 24 M avec porte pleine - LVSXG624W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - PrismaSeT XS-Coffret plastique encast. 6R 24 M avec porte pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 6

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487331223

Réf. Sonepar

01887733122

Réf. Fournisseur

LVSXG624W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

6

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

1110 mm

largeur:

648 mm

profondeur:

129 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

86 mm

hauteur d'encastrement:

1080 mm

largeur d'encastrement:

618 mm

profondeur intérieure:

80 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Réemploi - PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 6 rangées 24 modules - avec porte blanche métallique - Largeur: 570 mm | Profondeur: 95 mm | Hauteur : 1080 mm - RAL9003 - IP 40 avec porte - IK09 avec porte - Classe 2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric