Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm - R9H13206W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 225 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487816720
Réf. Sonepar
01887781672
Réf. Fournisseur
R9H13206W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
montage en saillie
matériau:
plastique
hauteur:
225 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
45 mm
indice de protection (IP):
IP40
avec barre profilée:
Oui
avec volet de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version réemballée de la référence commerciale : R9H13206. La date de fabrication fait autorité dans l'application de la réglementation. Reportez-vous à la référence d'origine pour consulter les documents du produit. Ce produit de Resi9 est un bloc de commande de module.
Ce bloc de commande 13 modules, permet d'installer un disjoncteur de branchement à puissance limitée, avec un courant assigné 90 A.
Il est compatible avec l'installation de tableau à 13 modules. Il est compatible avec l'installation de tableau à 13 modules.A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13206 répondent aux normes internationales et homologations telles que ERDF CPT M&S SPE 13006A. Les dimensions sont (l) 250 mm x (H) 225 mm x (P) 45 mm. Le poids est de 0,9 kg. La couleur est blanche (RAL 9003). Les dimensions sont (l) 250 mm x (H) 225 mm x (P) 45 mm. Le poids est de 0,9 kg. La couleur est blanche (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection IP est IP40. Selon la norme CEI 60695-2-11, la résistance au feu est auto-extinguible à 750 °C. La température de fonctionnement est comprise entre -15 °C et 60 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme Resi9
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


