Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Coffret en saillie Blanc - 2 rangées de 13 modules - R9H13402W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487335054
Réf. Sonepar
01887733505
Réf. Fournisseur
R9H13402W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
375 mm
largeur:
252 mm
profondeur:
108 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
106 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 2 rangées et de 13 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails DIN déclipsables.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce coffret de répartition est composé : 1 kit démarquage, 2 obturateurs, 1 support de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 2 rails Din, 1 face avant, 2Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret de répartition sans porte, est doté de 2 rangée de 13 modules, pour un courant assigné de 63A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13402 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1, CEI 60670-24. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Il existe des coffrets 13 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées. Mais également des coffrets 18 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser. Peut se monter en parallèle du coffret de communication Resi9Connect (R9H13401VDIXS) pour garantir un réseau de communication robuste performant dans le logement.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique du coffret (RAL9003)
- Tous les coffrets Resi9 sont compatibles avec la gamme XE
- Installation facilitée grâce aux astuces récentes proposées
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


