Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV min - 13M 3R - Avec box - VDIRM0036W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV min - 13M 3R - Avec box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de dérivation

  • mode de pose - saillie

  • LSA - Non

  • avec barrettes de raccordement - Non

  • SID - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487834649

Réf. Sonepar

01887783464

Réf. Fournisseur

VDIRM0036W

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte de dérivation

mode de pose:

saillie

LSA:

Non

avec barrettes de raccordement:

Non

SID:

Non

matériau:

plastique

hauteur:

112 mm

largeur:

252 mm

profondeur:

500 mm

Réemploi - le coffret de communication résidentiel VDIRM0036 grade 2TV minimum 13 modules 3 rangées avec emplacement box permet de construire un réseau ethernet pour un logement avec des capacités étendues jusque 8 RJ45.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric