Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm - R9H13525W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 252 mm

  • hauteur - 64 mm

  • longueur - 2600 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335139

Réf. Sonepar

01887733513

Réf. Fournisseur

R9H13525W

Marque

Schneider Electric

largeur:

252 mm

hauteur:

64 mm

longueur:

2600 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

2

nombre de cloisons enfichables:

2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Réemploi - Resi9 - corps de goulotte - 13 modules - 2 compartiments 185mm + 60mm + 5 clip + 1 corps de goulotte - RoHS - H 2600mm - P 64mm - L 252mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce corps de goulotte Resi9 13 modules, est à compléter par 2 cloisons intérieures pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm. Il possède un couvercle interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour les câbles de courants faibles + couvercles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composée de : 1 corps de goulotte de 2,6 m, 5 clips.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13525 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.



Quelques mots du fabricant :

  • Elément de rechange
  • Gamme Resi9

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric