Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - disjonc. diff. - 1P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Fsi - R9PDCF16W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - disjonc. diff. - 1P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Fsi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - F

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335481

Réf. Sonepar

01887733548

Réf. Fournisseur

R9PDCF16W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

F

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

3 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

3 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

puissance dissipée:

4.3 W

Réemploi - Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P + N - 16A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 4 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce disjoncteur différentiel Resi9 calibre 16A interrompt le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. De Type Fsi, il est recommandés pour protéger les charges critiques tels que le réfrigérateur, le congélateur, ainsi que les circuits extérieurs pour les isoler du reste de l'installation. Le disjoncteur différentiel outre son pouvoir de coupure contre les courts-circuits et les surcharges, assure la détection d'une différence d'intensité du courant entre la phase et le neutre, si un défaut d'isolation existe.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval: câbles rigides 1 à 16mm² - câbles souples ou flexibles avec embouts 1 à 10mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PDCF16 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différente, il existe des disjoncteurs différentiels de calibre 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Un auxiliaire de signalisation (R9PDA) peut être ajouté au disjoncteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement classique à vis
  • De Type Fsi
  • Esthétique du disjoncteur (RAL9003)