Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 IH - inter. horaire journalier - réserve de marche 100h - 16654W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 15...15 min
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487318552
Réf. Sonepar
01887731855
Réf. Fournisseur
16654W
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme seul
modèle:
mécanique
réglage de l'heure:
15...15 min
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
240 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


