Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Min -minuterie - 1 contact 16A/250Vca- réglage par molette - 16655W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 60...420 s
fonction retardée à l'enclenchement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487318569
Réf. Sonepar
01887731856
Réf. Fournisseur
16655W
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
plage temporelle:
60...420 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
courant nominal:
16 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
4
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
0
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
66 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


