Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - panneau de contrôle monophase - 13M - compatible Linky - R9H13416W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 225 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487335085
Réf. Sonepar
01887733508
Réf. Fournisseur
R9H13416W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
montage en saillie
matériau:
plastique
hauteur:
225 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
45 mm
indice de protection (IP):
IP40
avec barre profilée:
Oui
avec volet de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce panneau de contrôle monophasé, permet d'installer un disjoncteur de branchement et un compteur Linky ou un compteur d'énergie CBE dans un coffret 13 modules. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré avec pattes d'association avec un coffret Resi9, des bouchons classe 2Pour isoler les vis de fixation murale, des câbles de liaison bipolaire. A quels standards et normes le produit répond-il ? A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13416 répondent aux normes internationales et homologations telles que ERDF CPT M&S SPE 13006A. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Il existe des panneaux de contrôle monophasés 13, 18 et 24 modules.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme Resi9
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


