Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires - R9PLCW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487335566
Réf. Sonepar
01887733556
Réf. Fournisseur
R9PLCW
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
10 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
4.5 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
16 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
10 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce parafoudre 1P+N de Type 2Auto protégé, permet d'assurer une protection contre les surtensions provoquées par la foudre. Selon les départements, la mise en place d'un parafoudre est obligatoire. Cet appareil de protection, de courant nominal de décharge lmax10kA, a un niveau de protection allant jusqu’à 1500 V et une tension maximale de régime permanent de 275 V.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le parafoudre Schneider est livré avec ses accessoires : mini peigne pour le raccorder à l'interrupteur différentiel, un bornier, un câble de 16mm² pour la liaison au collecteur de terre du coffret. A quels standards et normes le produit répond-il ? A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PLC répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, CE, EN 61643-11, CEI 61643-11. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Le parafoudre Schneider XP est compatible avec les dispositifs de protection Schneider XE grâce au peigne fourni.
Quelques mots du fabricant :
- Pré-équipé en usine
- Plusieurs Types de raccordements possibles
- Compatible avec les installation XP ou XE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


