🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules- cache dents 5M - R9PXH418W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9- peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules- cache dents 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 325 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335702

Réf. Sonepar

01887733570

Réf. Fournisseur

R9PXH418W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

18

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

325 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

15

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Resi9 - peigne de raccordement - 3P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N | 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm | départ 9mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 36 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce peigne monobloc 3P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 36 pas de 9mm, soit 18 pas de 18mm. Produit livré par boite de 5 peignes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PXH418 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N. Il existe des peignes XP monoblocs 3P+N de 10, 13, 18 ou 24 modules.



Quelques mots du fabricant :

  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • Faible épaisseur
  • Découpable en fonction de la longueur souhaitée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric