Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - porte Styl blanche RAL9003 pour coffret 1R de 13 modules - R9H13421W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - porte Styl blanche RAL9003 pour coffret 1R de 13 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - porte

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335092

Réf. Sonepar

01887733509

Réf. Fournisseur

R9H13421W

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

porte

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Réemploi - Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 1 rangée de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte Styl s'adapte à un coffret 1 rangée de 13 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13421 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de la porte (RAL9003)
  • Harmonie de l'installation au coffret électrique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric