Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A - R9PCS616W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487335443
Réf. Sonepar
01887733544
Réf. Fournisseur
R9PCS616W
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
broche de contact de protection
avec eclips / protection enfant:
Non
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
49 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
type de contact de protection:
rond
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise de courant modulaire de calibre 16A, permet de satisfaire la norme NFC 15-100. Elle est dotée d'une tension d'alimentation de 250V et dispose d'une largeur de 5 pas de 9mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage rigides ou souples de 6mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PCS616 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, NF C 15-100, NF C 61-303.
Quelques mots du fabricant :
- Prise modulaire
- Encliquetable
- 16A
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


