En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 S-One formatDPM connec RJ45 Grade 3TV cat6A blindé sac ind - VDIB1771XB01W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 S-One formatDPM connec RJ45 Grade 3TV cat6A blindé sac ind

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487834663

Réf. Sonepar

01887783466

Réf. Fournisseur

VDIB1771XB01W

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

23...24

Réemploi - le connecteur VDIB1771XB01 est un RJ45 blindé grade 3TV catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccord du cable plus rapide et sans outil spécifique. Livré prêt à l'emploi en sachet ind

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette prise RJ45 ACTASSI S-ONE DPM est un connecteur RJ45, adapté aux solutions complètes de systèmes de câblage pour les bâtiments et les centres de données. Elle dispose d'un bouton de déverrouillage rapide permettant de rouvrir la prise en cas de vérification ou de modification du câblage. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé Cat6. Ce connecteur RJ45 sans outil est blindé Cat6, avec empreinte DPM S-ONE. Le contact de masse intégré assure une double mise à la terre. L'IDC est protégé de sorte qu'il est impossible d'endommager le câble ou de se blesser. Il est conçu pour les infrastructures blindées et est certifié multinormes (IEC, TIA, UL). Smart bridle will automatically locked the cable and provide 360Â earthing. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty.



Quelques mots du fabricant :

  • Peut être utilisé pour diverses applications, y compris les réseaux Ethernet
  • La prise Actassi présente une conception modulaire qui permet une installation simple et rapide
  • Norme industrielle largement adoptée qui garantit la compatibilité avec une large gamme d'équipements et câblages réseau
  • Conçu pour résister aux rigueurs de l'utilisation quotidienne, avec une construction robuste qui peut résister à l'usure
  • Conçu pour prendre en charge la transmission de données à haut débit jusqu'à 10 Gbit/s, adapté aux réseaux modernes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric