Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - combiné disj+contact. 1P+N 20A -courbe C- embrochable - R9ECT620W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - combiné disj+contact. 1P+N 20A -courbe C- embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487334347

Réf. Sonepar

01887733434

Réf. Fournisseur

R9ECT620W

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44 mm

produits auxiliaires associables:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Resi9 XE CT - Combiné contacteur heures creuses 2F 20A + disjoncteur embrochable 1P+N 20A 230V courbe C 3000A - Tension circuit de commande : 230VCA 50Hz - commande manuelle - NF - Larg. : 4 pas de 9mm - blanc RAL 9003- IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contacteur combiné XE Resi9 permet un pilotage manuel et à distance. Il est raccordé en usine à un disjoncteur de calibre 20A. Ce contacteur combiné permet de commander la charge dans le logement. Ce combiné disjoncteur embrochable (XE) -contacteur garantit une manière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour 2 câbles rigides, souples ou flexibles avec embouts de 0,5 à 2,5mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9ECT620 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN 61095.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Le contacteur peut être connecté à une sortie du PowerTag C réf.A9XMC1D3 afin de piloter une charge à distance (portail, pompe d'arrosage…). Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance



Quelques mots du fabricant :

  • Produit combiné
  • Connectable
  • Pilotage à distance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric