Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - inter. Diff. - 2P - 40A - 30mA - Type AC- embrochable - R9ERC240W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - inter. Diff. - 2P - 40A - 30mA - Type AC- embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487334422

Réf. Sonepar

01887733442

Réf. Fournisseur

R9ERC240W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.6 W

numéro RAL (équivalent):

9003

Réemploi - Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable- type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 -1P+N - 30mA selon EN/CEI 61008- Différentiel instantané - Ue : 230V CA 50Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm- blanc RAL9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur différentiel Type AC protège les personnes contre les risques électriques. Il se place dans le tableau électrique entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Avec une alimentation par le haut, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type AC est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent l'éclairage et les prises.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne amont : bornes à cage pour câble de 35mm² rigide ou peignes verticaux.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9ERC240 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre supérieur, il existe des interrupteurs différentiels embrochables de calibre 25A, 40A, 63A. Un auxiliaire de signalisation (R9EXC) peut être ajouté à l'interrupteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation par le haut
  • Encombrement limité
  • Raccordement adapté aux peignes verticaux