Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE kit rénovation embrochable universel 8M avec connecteur - R9EXHR08W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE kit rénovation embrochable universel 8M avec connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 143 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487334484

Réf. Sonepar

01887733448

Réf. Fournisseur

R9EXHR08W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

143 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Resi9 XE - kit de rénovation XE - contre rail + répartiteur 8 modules de 18 mm - 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 VCA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce kit de rénovation embrochable constitué d'un contre-rail et d'un répartiteur avec connecteur, permet d'installer un répartiteur XE sur tous les coffrets du marché, notamment pour la rénovation. Dans le cas d'un dépannage, le contre-rail se clipse à l'arrière du rail DIN déjà en place afin d'installer un répartiteur XE sur tous les coffrets du marché.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Répartiteur 8 modules avec connecteur + contre rail. Connecteur : borne à vis pour câbles jusqu’à 16mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EXHR08 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Il existe des kits de rénovation de taille 5 ou 8 modules.



Quelques mots du fabricant :

  • Accessoire pour la rénovation
  • Compatible avec les coffrets de toutes marques
  • Permet utilisation de produits embrochables dans les coffrets

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric