Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur diff. XE-25 à 63A - R9EXVW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur diff. XE-25 à 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487334538

Réf. Sonepar

01887733453

Réf. Fournisseur

R9EXVW

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

2

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

130 mm

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Réemploi - Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XE ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric