Schneider Electric - Reconditionné-Smart-UPS SMX - Onduleur - 230V - 1200W/1500VA - 645J - Tour/Rack - SMX1500RMI2UR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1500 VA
puissance effective de sortie - 1200 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304737681
Réf. Sonepar
01887737681
Réf. Fournisseur
SMX1500RMI2UR
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1500 VA
puissance effective de sortie:
1200 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
5.45 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
89 mm
largeur:
432 mm
profondeur:
490 mm
poids:
24.82 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1200 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


