Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur - 230V - 1980W/2200VA - Rack - 2U - 340J - SRT2200RMXLIR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur - 230V - 1980W/2200VA - Rack - 2U - 340J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 2200 VA

  • puissance effective de sortie - 1980 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304737728

Réf. Sonepar

01887737728

Réf. Fournisseur

SRT2200RMXLIR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

2200 VA

puissance effective de sortie:

1980 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

3.53 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

85 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

584 mm

poids:

25 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.02 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

88 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

1980 W

Reconditionné - Smart-UPS SRT - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée de 230V - Puissance nominale 1980W/2200VA - Capacité d'absorption des surtensions 340J - 2U - Câble 2,44m

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric