Schneider Electric - Reconditionné-Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 1980W/2200VA - 340J - To - SRT2200XLIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 2200 VA
puissance effective de sortie - 1987 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304750307
Réf. Sonepar
01887750307
Réf. Fournisseur
SRT2200XLIR
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
2200 VA
puissance effective de sortie:
1987 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
3.53 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
2
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
432 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
584 mm
poids:
25 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.02 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
88 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1987 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


