Schneider Electric - Reconditionné - Terminal tactile clavier 10,4p - HMIGK5310R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1024

  • taille de l'écran - 10.4 pouces

  • nombre de pixels, vertical - 1024

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481061980

Réf. Sonepar

01887106198

Réf. Fournisseur

HMIGK5310R

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1024

taille de l'écran:

10.4 pouces

nombre de pixels, vertical:

1024

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65536

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

128000 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Oui

nombre de touches de fonction, programmable:

18

nombre de touches à LED:

20

nombre de touches système:

8

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

sortie d'impression disponible:

Oui

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...55 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur de l'avant:

296 mm

hauteur de l'avant:

332 mm

profondeur d'encastrement:

76 mm

consommation d'énergie:

11.4 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Reconditionné - HMIGK5310_Harmony - terminal tactile à clavier - écran 10.4p - VGA - TFT - 24VDC - configurable avec Vijeo Designer

Les Atouts de l'article:

Ce produit est reconditionné

Cette interface opérateur (IHM) clavier-écran tactile Magelis GK est alimentée en 24V CC, il dispose d'un écran LCD TFT couleur 10,4" avec 640 x 480 pixels (VGA), un clavier complet et une EPROM de 128 Mo Il possède également 1 emplacement pour carte SD, 1 hôte + 1 port USB mini-B, 1 port RS232C, 1 port RS485 et 1 port Ethernet TCP/IP. Il est idéal pour le contrôle complet d'un système d'automatisation dans l'industrie tels que les machines complexes, les machines CNC, les machines pour aliments et boissons et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Il propose également 18 touches de fonction dynamiques, 12 touches de fonction statiques, 12 touches alphanumériques, 8 touches de service et un pointeur de souris industriel. Ses ports RS485 et Ethernet, idéaux pour superviser et contrôler des systèmes et des machines complexes.



Quelques mots du fabricant :

  • Interface utilisateur ultra-flexible (écran tactile et clavier)
  • Exploitation et maintenance faciles
  • Sécurité optimale pour les opérateurs
  • Conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles
  • Protection IP20, IP65 et NEMA 4X pour les environnements difficiles
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 55 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric