Schneider Electric - Reconditionné - Unica - bou-pouss NO - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc -méca - NU310618FW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816874

Réf. Sonepar

01887781687

Réf. Fournisseur

NU310618FW

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34.25 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Réemploi - Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 1 module - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le nouvel interrupteur à bouton-poussoir Unica NU310618F de Schneider Electric est de couleur blanche. Ses bornes de connexion sont sans vis. L'interrupteur à bouton-poussoir est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Il est sans voyant lumineux. Il se fixe en toute facilité, en un seul clic. Ce produit est vendu par 10 unités. De plus, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60669-1, LV directive, Ro. HS compliant. The device has 1 module, and its operational voltage is 250VAC at 50/60Hz. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid. The color of the device is white, and it has a glossy surface finish. This push-button switch is SVHC (substances of very high concern) free too. This push button is AENOR, CE, EAC, NF certified. For installation, the release buttons of the screwless terminal allow for better ergonomics which saves time, and they have different colors for easy identification. The dimensions of the product are (W) 22.5mm x (H) 45mm x (D) 34.25mm. Its embedding depth is 21.15mm. It has an IP4X degree of protection. The device operates in temperatures between -5°C to 40°C. New Unica is a modular range that offers a wide variety of products and functions with a sleek and timeless aesthetic that integrate well with other installations. It is designed with clever features to be flexible, easy to understand and quick to install, providing convenient solutions for customer requirements.



Quelques mots du fabricant :

  • Boutons de déverrouillage faciles à identifier grâce à une ergonomie améliorée
  • Bornes sans vis pour une installation simple et rapide
  • Combinez votre bouton-poussoir avec une plaque de fixation et une plaque de finition adaptées
  • Installation simple et rapide
  • Fait partie d'une gamme modulaire avec un format universel pour s'adapter à la plupart des types d'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric