Schneider Electric - Reconditionné - Unica - bouton-poussoir NO- 10A rapide -2 mod- Anthra- méca seul - NU320654W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - bouton-poussoir NO- 10A rapide -2 mod- Anthra- méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332961

Réf. Sonepar

01887733296

Réf. Fournisseur

NU320654W

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

30.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le nouvel interrupteur à bouton-poussoir NO Unica NU320654 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Ses bornes de connexion sont sans vis. L'interrupteur à bouton-poussoir NO est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Il se fixe en toute facilité, en un seul clic. Ce produit est vendu par 10 unités. De plus, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. Conforme au SH. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Par ailleurs, fabriqué sans halogène et dans le respect de l'environnement, cet interrupteur reste résistant aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 A. Cet interrupteur à bouton-poussoir est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant.



Quelques mots du fabricant :

  • Insert de bouton-poussoir pour commande d'éclairage
  • Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric