Schneider Electric - Reconditionné - Unica - bouton-poussoir NO- 10A rapide - 2mod - Blanc- méca seul - NU320618FW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - bouton-poussoir NO- 10A rapide - 2mod - Blanc- méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332954

Réf. Sonepar

01887733295

Réf. Fournisseur

NU320618FW

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

30.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur bouton-poussoir 10AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU320618F, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple blanc brillant RAL9003. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.

Le saviez-vous ?

NU320618F se transforme facilement en va-et-vient en retirant le ressort à l'arrière de l'enjoliveur. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, chargeurs USB, RJ45, ... Une variante existe également en module simple 22,5x45. Chaque version est disponible en blanc, en aluminium et en anthracite.



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45
  • Robuste
  • Simple et efficace (clipsable et déclipsable)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric