Schneider Electric - Reconditionné - Unica - cde volet-roulant- double poussoir 2mod Anthr- méca seul - NU320754W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332978
Réf. Sonepar
01887733297
Réf. Fournisseur
NU320754W
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
2
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
44.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33.4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


