Schneider Electric - Reconditionné - Unica - chargeur USB double 5Vcc 2,4A A+C 2 mod -anth- méca seul - NU301854W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - chargeur USB double 5Vcc 2,4A A+C 2 mod -anth- méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 2400 mA

  • mode de pose - autre

  • couleur - aluminium

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332671

Réf. Sonepar

01887733267

Réf. Fournisseur

NU301854W

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

2400 mA

mode de pose:

autre

couleur:

aluminium

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

12 W

Réemploi - Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 2,4A type A+C - 2 modules - Anthr - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le nouveau chargeur USB Unica NU301854 de Schneider Electric, de couleur anthracite, est équipé de 2 bornes. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur double USB est de 12 W. Avec une consommation de 0,075 W, il dispose d'une puissance de sortie nominale de 12 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. De plus, sa tension assignée d’emploi est de 100...240 V. Ce chargeur USB offre une protection contre les courts circuits. Son mode de fixation est par griffes ou par vis. Son boîtier de montage peut être encastré. Sa durée de vie est de 30000 heures, ce qui rend ce chargeur USB très robuste. En outre, avec un niveau de protection IK04, il ne craint pas les chocs. L'indice de protection de cet appareil est IP20. Produit écologique de haute qualité,



Quelques mots du fabricant :

  • Double chargeur USB Type A+C
  • Solution de charge USB pour votre maison
  • Performances de charge jusqu'à 18 W
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric