Schneider Electric - Reconditionné - Unica - chargeur USB double 5Vcc 2,4A A+C 2 mod -blc - méca seul - NU301818W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - chargeur USB double 5Vcc 2,4A A+C 2 mod -blc - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 2400 mA

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332664

Réf. Sonepar

01887733266

Réf. Fournisseur

NU301818W

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

2400 mA

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

12 W

Réemploi - Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 2,4A type A+C - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le nouveau chargeur USB Unica NU301818 de Schneider Electric, de couleur blanche, est un mécanisme équipé de 2 bornes. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur doube USB est de 12 W. Sa consommation est de 0,075 W. Et la puissance de sortie nominale de ce chargeur USB est de 12 W. Son courant de sortie est de 2,4 A. De plus, la tension assignée d’emploi de cet appareil est de 100...240 V. Avec le type de protection contre les courts-circuits (REMOVE) Ce chargeur USB offre une protection contre les courts circuits. Le mode de fixation de ce dispositif est par griffes, par vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du le mur de type encastré (REMOVE). Il mesure 22,5 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 42 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30,8 mm. La durée de vie est de 30000 heures, ce qui rend ce chargeur USB très robuste. En outre, avec un niveau de protection IK04, ce qui peut contribuer à la protection contre les chocs (REMOVE)/ il ne craint pas les chocs. L'indice de protection IP (REMOVE) de cet appareil est IP20. En tant que (REMOVE) produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Produit écologique de haute qualité,



Quelques mots du fabricant :

  • Double chargeur USB Type A+C
  • Solution de charge USB pour votre maison
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric