Schneider Electric - Reconditionné - Unica - interrupteur à clé 3 positions 16A -2mod Blc - méca seul - NU370118W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - interrupteur à clé 3 positions 16A -2mod Blc - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333128

Réf. Sonepar

01887733312

Réf. Fournisseur

NU370118W

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

tension nominale:

250 V

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74.5 mm

hauteur d'appareil:

74.5 mm

profondeur d'appareil:

34.25 mm

profondeur d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Unica - interrupteur à clé 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur à clé 3 positions permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails) avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre. La clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 3 positions.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU370118, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à clé 3 positions blanc brillant RAL9003 et d'une clé KN640. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, ...

Le saviez-vous ?

Une variante de l'interrupteur à clé NU370118 existe en version bouton poussoir (commençant par NU3731) et différentes couleurs : blanc, aluminium, anthracite. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45, clipsable et déclipsable
  • Robuste
  • Simple et efficace

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric