Schneider Electric - Reconditionné - Unica - permutateur - 10A - 250Vca -2 modules- Blanc - méca seul - NU320518W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - permutateur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332947
Réf. Sonepar
01887733294
Réf. Fournisseur
NU320518W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
permutateur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
tension nominale:
250 V
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37.75 mm
profondeur d'encastrement:
24.65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


