Schneider Electric - Reconditionné - Unica - poste de travail saillie- complet - 3col de 4mod - Blanc - NU123418W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 12
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332527
Réf. Sonepar
01887733252
Réf. Fournisseur
NU123418W
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
12
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
12
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
230 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement blanc, elle a une capacité de 6 postes (3x2 sur chaque colonne verticale) et s'installe en saillie.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU123418 se compose d'un support en saillie, de 3 supports de fixation en plastique et d'une plaque de finition de couleur blanc. Des barrettes de maintien sont inclues, ainsi que des vis et chevilles pour fixer le produit. Quels sont les avantages à l'installation ? Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Les barrettes permettront de maintenir les fonctions 45x45 seules à la verticale pour une installation soignée.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !
Quelques mots du fabricant :
- Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
- Compatible avec les fonctions Unica en 45x45 ou 90x45
- Pour une installation en saillie
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition blanc, la couleur design
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


