Schneider Electric - Reconditionné - Unica -prise 2P+T- FR- 90° rapide travers -Anthracite- méca seul - NU305954W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica -prise 2P+T- FR- 90° rapide travers -Anthracite- méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Unica

EAN

3606487332817

Réf. Sonepar

01887733281

Réf. Fournisseur

NU305954W

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

70.9 mm

hauteur d'appareil:

70.9 mm

profondeur d'appareil:

39.4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Unica - prise de courant 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 90° - raccordement rapide traversant - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise de courant 16A à puits, orientée à 90°, permet d'alimenter un appareil électrique. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, ...

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU305954, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de prise de courant avec un enjoliveur à puits gris anthracite. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, ...

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Une variante de la prise NU305954 existe en version affleurante, en version 45°, ainsi qu'en version double, triple, à détrompage et de différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite, rouge, orange, vert). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45
  • Robuste
  • Simple et efficace (clipsable et déclipsable)