Schneider Electric - Reconditionné - Unica -prise 2P+T- FR- 90° affleurant - rapide -Anth - méca seul - NU305254W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica -prise 2P+T- FR- 90° affleurant - rapide -Anth - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332763

Réf. Sonepar

01887733276

Réf. Fournisseur

NU305254W

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

autre

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7021

finition métallique:

Non

transparent:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Unica - prise de courant 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 90° - affleurant - raccordement rapide - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise de courant 16A, orientée à 90°, permet d'alimenter un appareil électrique. Sa surface affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU305254, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de prise de courant avec un enjoliveur affleurant gris anthracite. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion sont très visibles pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.

Le saviez-vous ?

Une variante de la prise NU305254 existe en version à puits, en version 45°, ainsi qu'en version double, triple, à détrompage et de différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite, rouge, orange, vert). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45, clipsable et déclipsable
  • Robuste
  • Simple et efficace

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric