Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise RJ45 simple cat 6 FTP -2mod- Anthracite- méca seul - NU341954W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487333043
Réf. Sonepar
01887733304
Réf. Fournisseur
NU341954W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Oui
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
40.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6 blindé FTP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 1Gigabit/s (transmission haut débit) ou d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU341954, en version 2 modules, se compose d'un support gris anthracite équipé d'un volet de protection, d'un porte étiquette ainsi que d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6 blindé en zamac. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6 blindé du type S/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Sinon il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol,…
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection du support limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique à la fonction. Son porte étiquette permettra d'identifier facilement la prise.
Le saviez-vous ?
Des variantes de la prise équipée NU341954 existent en différentes catégories (5e, 6, 6A), différents blindages (UTP, FTP, STP), différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) ainsi qu'en version 1/2 modules et en version double RJ45. Des prises sans connecteur sont également disponibles, compatible S-One ou compatible keystone (3M, Amp, Leviton, ..).
Quelques mots du fabricant :
- Modulaire avec son format universel et carré 45x45
- Robuste
- Simple et efficace (clipsable et déclipsable)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


