Schneider Electric - Reconditionné - Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 6 modules - NU411654W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 6 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333203

Réf. Sonepar

01887733320

Réf. Fournisseur

NU411654W

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

largeur:

126 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

30 mm

Réemploi - Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 6 modules

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette plaque de finition 6 modules Unica Pro anthracite aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU411654 se compose d'une plaque 6 modules de couleur anthracite. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Des variantes allant de 2 à10 modules sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
  • Plaque 6 modules
  • Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition gris anthracite, la couleur tendance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric