Schneider Electric - Reconditionné - Unica Studio - plaque de finition - Blanc - 1 poste - NU200218W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332558
Réf. Sonepar
01887733255
Réf. Fournisseur
NU200218W
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
65 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition 1 poste Unica Studio, discrète et design, de couleur blanche, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU200218 se compose d'une plaque 1 poste de couleur blanc brillant RAL9003. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Des variantes allant de 1 à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Studio, Studio Color, Studio Métal, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
- Plaque 1 poste pour mécanismes posés en simple poste
- Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition blanc, la couleur discrète et design
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


