Schneider Electric - Reconditionné -Unica -support de fixation 2mod +protection de chantier-plastique - NU7002PCW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Unica -support de fixation 2mod +protection de chantier-plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333302

Réf. Sonepar

01887733330

Réf. Fournisseur

NU7002PCW

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Réemploi - Unica - support de fixation 2 modules avec protection de chantier - plastique

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

NU7002PC est un cadre de fixation Schneider Electric New Unica Il mesure 75 mm de largeur, 78 mm de hauteur, 19 mm de profondeur et le produit pèse 0,013 kg Ce cadre de fixation est livré avec 2 modules Son mode de fixation est par vis De plus, cet appareil est qualifié de produit Green Premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Il est sans mercure Ainsi que sans métaux lourds, en prenant soin de l'environnement et de votre santé tout le temps Réalisé en matériau PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, ce cadre de fixation est assez fiable et résistant Il est disponible avec 1 poste Ce cadre de fixation est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) De plus, il répond à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient d'un beau design qui correspond à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients



Quelques mots du fabricant :

  • S'adapte à tout mécanisme de la gamme New unica
  • Offre une prise sûre et fiable
  • Installation simple et rapide
  • Des designs bien conçus qui complètent votre espace
  • Haute résistance aux rayons UV et à divers produits chimiques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric