Schneider Electric - Reconditionné - Unica- support fixation 6-8 mod/ 3postes +protect chantier-zamac - NU7006CW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica- support fixation 6-8 mod/ 3postes +protect chantier-zamac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333319

Réf. Sonepar

01887733331

Réf. Fournisseur

NU7006CW

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Réemploi - Unica - support de fixation 6-8 modules / 3 postes avec protection de chantier - zamac

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

NU7006C est un cadre de fixation Schneider Electric New Unica Il mesure 78 mm de largeur, 216 mm de hauteur, 24 mm de profondeur et le produit pèse 0,093 kg Ce cadre de fixation est livré avec 6 modules et 8 modules Le mode de fixation de l'appareil est par vis Il est sans mercure Et sans métaux lourds, qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours Le cadre de fixation est en zamak, ce qui le rend aussi résistant que possible Il est disponible avec 1 poste, 3 postes Ce cadre de fixation est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) Il répond à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient d'un beau design qui correspond à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible 3 postes ou 6 modules
  • Livré avec séparateurs amovibles pour s'adapter aux configurations
  • Livré avec un cache peinture
  • A associer avec des mécanismes Unica et une plaque de finition Unica
  • Gamme modulaire, robuste et design, parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric