Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné -Unica System+ Boîtier de sol L 3x4mod 6postes plastique IK08 IP20 - INS52122W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -Unica System+ Boîtier de sol L 3x4mod 6postes plastique IK08 IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur min. de la chape de béton - 70 mm

  • hauteur de canal - 28...38 mm

  • largeur de canal - 150...150 mm

  • plage de nivellement - 70...109 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487331032

Réf. Sonepar

01887733103

Réf. Fournisseur

INS52122W

Marque

Schneider Electric

hauteur min. de la chape de béton:

70 mm

hauteur de canal:

28...38 mm

largeur de canal:

150...150 mm

plage de nivellement:

70...109 mm

nombre d'appareils encastrables:

6

dimension nominale:

200 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

indice de protection (IP):

IP24

Réemploi - Unica System+ boitier de sol L- 3x4 mod ou 6 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable IK08 IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double longueur 275mm largeur 200mm hauteur 70mm - gris - plastique

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette boîte de sol L à 6 modules peut être encastrée dans les sols 6 mm ou les murs De couleur grise, en plastique, elle est résistante Le couvercle se monte rapidement sur la boîte Cette boîte de sol doit être combinée avec la boîte d'encastrement et le rack de montage correspondant, afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide
  • Indice IP24 et IK08

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric