Schneider Electric - Reconditionné - Unica - va-et-vient - 10A - rapide- 1 mod Anthracite - méca seul - NU310354W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332886
Réf. Sonepar
01887733288
Réf. Fournisseur
NU310354W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
34.25 mm
profondeur d'encastrement:
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur ou va-et-vient 10AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel carré en 45x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU310354, en version 1 module, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple avec une finition anthracite. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.
Le saviez-vous ?
NU310354 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, chargeurs USB, RJ45, ... Une variante existe également en module simple 22,5x45. Chaque version est disponible en blanc, en aluminium et en anthracite.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


