Schneider Electric - Reconditionné - Unica - va-et-vient - 10A rapide - 2mod blanc emballage en boîte - NU320318FW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - va-et-vient - 10A rapide - 2mod blanc emballage en boîte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332923

Réf. Sonepar

01887733292

Réf. Fournisseur

NU320318FW

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

autre

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34.25 mm

profondeur d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Unica - va-et-vient - 10A - 250vca - connexion rapide - 2 modules - Blanc - emballage en boîte

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur ou va-et-vient 10AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel carré en 45x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU320318F, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple blanc brillant RAL9003. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.

Le saviez-vous ?

NU320318F se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, chargeurs USB, RJ45, ... Une variante existe également en module simple 22,5x45. Chaque version est disponible en blanc, en aluminium et en anthracite.



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45
  • Robuste
  • Simple et efficace (clipsable et déclipsable)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric