Schneider Electric - Reconditionné - Unica - variateur rotatif universel - Anthracite - méca seul - NU351454W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Unica - variateur rotatif universel - Anthracite - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333098

Réf. Sonepar

01887733309

Réf. Fournisseur

NU351454W

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

puissance nominale charge ohmique/résistive:

14...200 W

puissance nominale de charge inductive:

14...150 VA

puissance nominale de charge capacitive:

14...150 VA

puissance max. de commutation LED:

100 W

consommation d'énergie:

200 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Unica - variateur rotatif universel - Anthracite - mécanisme seul - lampe LED 230V RC 5-100VA RL 5-20VA / incandescent 230V 5-200 W / halog. 230V 5-150 W / halog. BT 12V transfo elec ou ferro-magn. 5-150 VA

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le nouveau variateur rotatif universel Unica NU351454 de Schneider Electric est anthracite. Il dispose de 2 modules et d'une tension assignée d'emploi de 230V. Le calibre du fusible à associer au variateur est de 16A. Il dispose d'une commande locale, avec la possibilité d'une commande à distance par bouton-poussoir. En toute sécurité, il offre une grande protection contre les surcharges, contre la surchauffe et contre les courts-circuits. Son boîtier de montage peut être encastré. Ses bornes de raccordement sont à vis. De plus, il répond aux normes 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension. Son indice de protection est IP20, IP21. Il a également obtenu les certificats CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE. De plus, il répond parfaitement aux normes EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7. Sans mercure et fabriqué dans le respect de l'environnement, ce variateur est un produit écologique de haute qualité. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.



Quelques mots du fabricant :

  • Réglez l'intensité d'une lumière selon les besoins
  • Pour tout type de charge jusqu'à 200 W pour lampe à incandescence
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
  • Facile à installer

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric